Referenzen
Fischer:519784
Rubix:3899778
Hersteller:PM U 30 - 50 AL
EAN:8001132028766
Dokumente
Produktdetails : PM U 30-50 AL Universal Endklemme
Die vormontierte Klemme für PV-Module mit Aluminiumrahmen
• Universell einsetzbar für Paneele von 30 bis 50 mm Dicke
• Schnelles Einsetzen in das Profil
• Flach und mit versenkter Schraube zur Vermeidung von Schattenbildung
• Hergestellt aus Aluminium EN AB 46100
PM U ist die universelle Klemme für PV-Paneele von 30 bis 50 mm Dicke, die sowohl als Mittelklemme als auch als Endklemme verwendet werden kann. PM U lässt sich durch einfaches Drehen schnell in die Profile einsetzen. Kompatibel mit SolarFish H33, SolarFish H44, SolarFish H83 und SolarMetal Profilen.
Funktion:
• Setzen Sie den unteren Teil der vormontierten Universalklemme PM U in die obere Nut der Schiene ein
• Drehen Sie die vormontierte Universalklemme PM U im Uhrzeigersinn, um sie als Endklemme zu verwenden, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie als Mittelklemme zu verwenden
• Sichern Sie das PV-Modul, indem Sie ein Anzugsdrehmoment von 10 Nm auf die Innensechskantschraube (TCEI) aufbringen
Stärken
• Dank der Feder bleiben die vormontierten PM F Endklemmen während der Anzugsphasen angehoben und dank des Kunststoffelements bleiben sie in Position ohne zu verrutschen
• Die vormontierten Klemmen PM F benötigen keine zusätzlichen Elemente wie Schrauben, Dichtungen oder Bolzen
Anwendungen
• Steildachsysteme mit Haken
• Trapezblechdachsysteme
• Wellblechdachsysteme
• Sonderkonstruktionssysteme
• SolarFish H33
• SolarFish H44
• SolarMetal
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




