Schraubendrehereinsatz Facom END.201, Abdruck: Pozidriv | Länge: 32 mm | Endbearbeitung: Poliert

END.2 - Schlagbits Serie 2 für Pozidrive®-Schrauben

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:END.201
Rubix:1568668
EAN:3148510238913
END.201 Schraubeinlage 5/16 pozidriv Profil L 32
Technische Zusammenfassung
Länge32 mm
Abdruckgrößepz1
Abdruckpozidriv
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : END.201 IMPACT-Bit Serie 2 - Pozidriv PZ1


IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Pozidriv PZ4

Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Schraubeinlage 5/16 pozidriv Profil L 32

Anwendungen

Zur Verwendung mit selbstschneidenden Schraubendrehern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Verpackungsmaße (L x B x H)32x8x8 mm
Gewicht der Verpackung9 g
Länge32 mm
Abdruckgrößepz1
Abdruckpozidriv
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82078090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage