Referenzen
Festo:EMME-AS-80-M-HS-AMX
Rubix:3512436
Hersteller:4267592
EAN:4052568274351

Produktdetails : EMME-AS-80-M-HS-AMX Servomotor
Servomotor EMME-AS-80-M-HS-AMX ohne Getriebe, ohne Bremse. Rotorlagegeber=Safety Enc. absolut multi turn, Rotorlagegeber Schnittstelle=HIPERFACE®, Rotorlagegeber Messprinzip=optisch, Safety Integrity Level (SIL), Teilkomponente=(* SIL 2, Rotorlagegeber, * SILCL 2, Rotorlagegeber), Performance Level (PL), Teilkomponente=Kategorie 3, Performance Level d, Rotorlagegeber
Servomotor
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1 kW |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 3000 rpm |
| Spannung | 565 V |
| Intensität | 2,1 A |
| Schutzart (IP) | mehrere ip |
| Drehmoment | 3,2 N.m |
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Zolltarifcode | 85015220 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.208,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.817,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort