00196433 Steuerkopf Typ 8681

TYP 8681 Steuerkopf Typ 8681

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:196433
Rubix:2597882
Hersteller:196433
TYP 8681 - ART. NR. 196433 Steuerkopf Typ 8681

Produktdetails : 00196433 Steuerkopf Typ 8681


Der Steuerkopf Typ 8681 ist optimiert für die dezentrale Automatisierung von hygienischen Prozessventilen. Durch seine universelle Adaption ist er mit allen handelsüblichen Klappen, Kugelhähnen, Ein- und Doppelsitzventilen kombinierbar. Bei den dezentralen Automatisierungskonzepten übernimmt der Steuerkopf die komplette pneumatische Ansteuerungs-, Rückmelde- und Diagnosefunktion bis hin zur Buskommunikation. Das Gehäuse zeichnet sich durch gute Reinigbarkeit, praxisbewährten IP-Schutz und chemisch beständige Werkstoffe für die Verwendung in hygienischen Prozessanlagen der Getränke-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie aus. Je nach Prozessventil können bis zu 3 pneumatische Antriebskammern unabhängig voneinander angesteuert werden. Die Schaltgeschwindigkeiten für beide Bewegungsrichtungen lassen sich separat einstellen. Ein eingebautes Rückschlagventil verhindert rückdruckbedingte Fehlschaltungen der Prozessventile. Die Prozessventilschaltstellungen werden über den induktiven, analog arbeitenden Wegaufnehmer erfasst und an die übergeordnete Steuerung rückgemeldet. Bis zu 3 Schaltpunkte können durch die Teach-In-Funktion per Tastendruck eingestellt oder durch vordefinierte Autotune-Funktionen automatisch ermittelt werden. Zusätzlich kann eine 4. Schaltstellung über einen externen induktiven Näherungsschalter eingelesen und rückgemeldet werden. Die farbig leuchtende Statusanzeige signalisiert die jeweilige Schaltstellung des Prozessventils bzw. Diagnosefunktionen wie Wartungsbedarf oder Fehlerzustände. Die Pilotventile sind mit einer mechanischen Handbedienung ausgestattet. Bei geschlossenem Gerät erlaubt die patentierte magnetisch codierte Handbetätigung die Schaltung des Hauptantriebes von außen. Buskommunikation ist möglich mit AS-Interface, IO-Link oder büS/CANopen.

Stärken

Universelle Antriebsadaption an hygienische Prozessventile; Berührungsloser Wegaufnehmer mit 3 Schaltpunkten (Teach-In-Funktion); Farbig leuchtende Statusanzeige; Handbetätigung am geschlossenen Gehäuse; Kommunikationsschnittstelle AS-Interface, DeviceNet, IO-Link, büS/CANopen

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
830,83 exkl. MwSt.
/ Stück
988,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen