ITV2050-01F3N3 Elektropneumatischer Regler

Elektropneumatischer Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ITV2050-01F3N3
Rubix:2211935
Hersteller:ITV2050-01F3N3
ITV2050-01F3N3 Elektropneumatischer Regler

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,01 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ITV2050-01F3N3 Elektropneumatischer Regler


Kompakt und leicht
Gehäuse: IP65
Integriertes LED-Display
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Stärken

•Regelt den Luftdruck proportional zu einem elektrischen Signal
Erhältlich in den Einheiten MPa, kgf/cm, bar, PSI und kPa
Druckbereich und Anschlussgrößen
Montagehalter-Option

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck0,01 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Durchsatz240000 l/h
Einstelltypstufenlose (proportionale) druckregelung; eingangssignal 4–20 ma dc
502,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
598,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen