Referenzen
Gedore:8308-4
Rubix:1245281
Hersteller:1743635
EAN:4010886840856

Produktdetails : 8308-4 Elektronik-Vornschneider
Breiter Kopf und lange Schneide, mit feiner Fase, Für hohe Schneidleistung, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, Mit Öffnungsfeder, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Breiter Kopf und lange Schneide, mit feiner Fase, Für hohe Schneidleistung, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, Mit Öffnungsfeder, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Backenform | groß |
| Schnittleistung | 1,6 mm |
| Länge | 125 mm |
| Werkstoff | induktiv gehärtete präzisionsschneidfläche; kunststoffgriff (esd 2c griffhülsen) |
| Länge der Backen | 15 mm |
| Gewicht | 98 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
