9538190011 Seitenschneider Elektronik 7741 115mm
Elektronik-Seitenschneider
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:77 41 115
Rubix:2064538
EAN:4003773082316




Dokumente
Produktdetails : 9538190011 Seitenschneider Elektronik 7741 115mm
Der Seitenschneider für Elektronik Knipex 77 41 115 wurde speziell für präzise Schneidarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik entwickelt. Als Teil der 2024 optimierten Elektronikzangen-Serie von Knipex kombiniert dieses Präzisionswerkzeug ein spielfreies durchgestecktes Gelenk mit einem spiegelpolierten Kopf, der speziell für den Einsatz an empfindlichen elektronischen Bauteilen ausgelegt ist.
Eigenschaften:
Dieser Elektronik-Seitenschneider ist für das präzise Schneiden von dünnen Drähten und feinen Verbindungen in unmittelbarer Nähe elektronischer Komponenten konzipiert. Das robuste, spielfreie durchgesteckte Gelenk gewährleistet eine gleichmäßige und kontrollierte Kraftübertragung beim Schneiden – auch bei wiederholtem Einsatz in der Serienfertigung oder Wartung. Eine doppelte, reibungsarme Feder sorgt für eine sanfte und gleichmäßige Öffnung und unterstützt damit konstante Arbeitszyklen.
Der besonders schlanke Kopf mit sorgfältig verrundeten Außenkanten reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Kontakts mit benachbarten Bauteilen. Die schlanken, zur Zangenkopfseite hin angehobenen Griffe ermöglichen eine präzise und komfortable Führung zwischen Daumen und Zeigefinger, insbesondere bei Mikro-Montagearbeiten und feinen Elektronikmontagen.
Die spiegelpolierte Oberfläche des Zangenkopfs – bewusst ohne Verchromung und mit einer dünnen Ölschicht geschützt – bietet zuverlässigen Korrosionsschutz und verhindert gleichzeitig die Freisetzung von Chrompartikeln, die empfindliche elektronische Schaltungen beeinträchtigen könnten. Die Schneiden sind lasergehärtet und erreichen eine Härte von mindestens 62 HRC, wodurch eine hohe Standzeit und gleichbleibende Schneidleistung bei Präzisionsarbeiten gewährleistet wird.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 115 × 66 × 11 mm
• Gewicht: 50 g
• Kopfbreite: 11 mm
• Backenlänge: 13 mm
• Backenstärke an der Gelenkstelle: 7 mm
• Schneidkapazität für weichen Draht: Ø max. 1,3 mm
• Schneidkapazität für mittelharten Stahldraht: Ø 0,8 mm
• Schneidenhärte: mindestens 62 HRC
• Kopfausführung: spiegelpoliert
• Griffe: rutschhemmende Kunststoffhüllen
Normen:
• DIN ISO 9654: Diese Norm legt die dimensionalen und funktionalen Anforderungen für Seitenschneider fest, die in der Elektronik und Feinmechanik eingesetzt werden.
• REACH-konform: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Eigenschaften:
Dieser Elektronik-Seitenschneider ist für das präzise Schneiden von dünnen Drähten und feinen Verbindungen in unmittelbarer Nähe elektronischer Komponenten konzipiert. Das robuste, spielfreie durchgesteckte Gelenk gewährleistet eine gleichmäßige und kontrollierte Kraftübertragung beim Schneiden – auch bei wiederholtem Einsatz in der Serienfertigung oder Wartung. Eine doppelte, reibungsarme Feder sorgt für eine sanfte und gleichmäßige Öffnung und unterstützt damit konstante Arbeitszyklen.
Der besonders schlanke Kopf mit sorgfältig verrundeten Außenkanten reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Kontakts mit benachbarten Bauteilen. Die schlanken, zur Zangenkopfseite hin angehobenen Griffe ermöglichen eine präzise und komfortable Führung zwischen Daumen und Zeigefinger, insbesondere bei Mikro-Montagearbeiten und feinen Elektronikmontagen.
Die spiegelpolierte Oberfläche des Zangenkopfs – bewusst ohne Verchromung und mit einer dünnen Ölschicht geschützt – bietet zuverlässigen Korrosionsschutz und verhindert gleichzeitig die Freisetzung von Chrompartikeln, die empfindliche elektronische Schaltungen beeinträchtigen könnten. Die Schneiden sind lasergehärtet und erreichen eine Härte von mindestens 62 HRC, wodurch eine hohe Standzeit und gleichbleibende Schneidleistung bei Präzisionsarbeiten gewährleistet wird.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 115 × 66 × 11 mm
• Gewicht: 50 g
• Kopfbreite: 11 mm
• Backenlänge: 13 mm
• Backenstärke an der Gelenkstelle: 7 mm
• Schneidkapazität für weichen Draht: Ø max. 1,3 mm
• Schneidkapazität für mittelharten Stahldraht: Ø 0,8 mm
• Schneidenhärte: mindestens 62 HRC
• Kopfausführung: spiegelpoliert
• Griffe: rutschhemmende Kunststoffhüllen
Normen:
• DIN ISO 9654: Diese Norm legt die dimensionalen und funktionalen Anforderungen für Seitenschneider fest, die in der Elektronik und Feinmechanik eingesetzt werden.
• REACH-konform: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Stärken
• Präzises Schneiden feiner Drähte ohne Beschädigung umliegender Komponenten
• Dauerhaft stabiler Bewegungsablauf durch spielfreies durchgestecktes Gelenk
• Gleichmäßige Schneidzyklen dank doppelter, reibungsarmer Feder
• Reduziertes Risiko von Schaltungsverunreinigungen durch unverchromte Oberfläche
• Präzise Handhabung bei Mikro-Montagearbeiten durch angehobene Griffhüllen
• Dauerhaft stabiler Bewegungsablauf durch spielfreies durchgestecktes Gelenk
• Gleichmäßige Schneidzyklen dank doppelter, reibungsarmer Feder
• Reduziertes Risiko von Schaltungsverunreinigungen durch unverchromte Oberfläche
• Präzise Handhabung bei Mikro-Montagearbeiten durch angehobene Griffhüllen
Anwendungen
Dieser Elektronik-Seitenschneider eignet sich für das Schneiden feiner Drähte und Verbindungen bei der Montage, Verdrahtung und Wartung elektronischer Baugruppen. Er wird in der Leiterplattenfertigung, in der Feinmechanik sowie an Montagearbeitsplätzen eingesetzt, an denen präzise Arbeiten in unmittelbarer Nähe empfindlicher elektronischer Komponenten erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Schnittleistung | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std