259/7100 Elektro-Kabelaufroller/HO5VV-F/230V/50Hz/max. 10 Ampère/15 m
Elektro-Kabelaufroller
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:259/7100
Rubix:343761
Hersteller:113982
EAN:4047322067164



Dokumente
Produktdetails : 259/7100 Elektro-Kabelaufroller/HO5VV-F/230V/50Hz/max. 10 Ampère/15 m
Elektro-Kabelaufroller, HO5VV-F, 230 V, 50 Hz, max. 10 Ampère, Leistungsaufnahme max. 1000 W / max. 2000 W, Kabel 15 mHochwertiges Kunststoffgehäuse aus Polypropylen (PP). Inkl. thermischem Schutzschalter. Bei Überlastung unterbricht ein thermischer Überlastungsschutz automatisch die Stromzufuhr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4879 g |
|---|---|
| Typ | elektro-kabelaufroller |
| Herkunftsland | NL |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
