N 243/7 Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet/vern., G 3/8 IG
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 243/7
Rubix:348047
Hersteller:107462
EAN:4047322161879

Dokumente
Produktdetails : N 243/7 Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet/vern., G 3/8 IG
Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet/vern., G 3/8 IG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
