LEFS32B-100-R36P1 Elektrischer Antrieb
Elektrischer Stellantrieb mit Kugelumlaufspindel Serie lefs+lecp6
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:LEFS32B-100-R36P1
Rubix:2217694
Hersteller:LEFS32B-100-R36P1

Dokumente
Produktdetails : LEFS32B-100-R36P1 Elektrischer Antrieb
Die elektrischen Stellantriebe der LE*-Serie sind dank der vereinfachten Einstellung noch einfacher zu installieren und zu bedienen als zuvor. Sie schließen perfekt die technologische Lücke zwischen den heutigen komplexen elektrischen Stellantrieben und den Standard-Pneumatikzylindern. Die LE*-Serie umfasst vier verschiedene Produkte: drei Linearantriebe LEY (mit Stange), LES (Lineartisch) und LEF (geführtes Modell) sowie eine große Auswahl an elektrischen Greifern (LEH). Alle Modelle, die gemeinsame Leistungsfähigkeiten aufweisen (z. B. ein Verriegelungsmechanismus gegen Abstürze), können mit voreingestellten Controllerparametern geliefert werden. Auf diese Weise müssen nur die Geschwindigkeit und die Positionierung mithilfe der Software "Vereinfachte Parametrierung" oder mithilfe einer Steuereinheit eingestellt werden, die den mit den LE*-Modellen gelieferten LEC-Controller verwendet.
LEFS, Elektrischer Antrieb mit Kugelumlaufführung, Kugelumlaufspindel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3500 g |
|---|---|
| Baugröße | 32 mm |
| Hub | 100 mm |
| Zugkraft | 216 N |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.324,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.576,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen