CATR33X300X2A1G3F/C24CWIT2 Hubzylinder elektromechanisch
Ewellix Hubzylinder elektromechanisch CATR
Siehe technische InformationenReferenzen
Ewellix:CATR33X300X2A1G3F/C24CWIT2
Rubix:961653

Produktdetails : CATR33X300X2A1G3F/C24CWIT2 Hubzylinder elektromechanisch
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Baugröße | 33 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Zugkraft | 2000 N |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Geschwindigkeit | 13 mm/s |
| Versorgung | 24 V |
| Tragfähigkeit | 204 kg |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Zolltarifcode | 85439000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
558,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
664,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
