CATR32BX400X4A1G3F/C24CIT2 Hubzylinder elektromechanisch
Ewellix Hubzylinder elektromechanisch CATR
Siehe technische InformationenReferenzen
Ewellix:CATR32BX400X4A1G3F/C24CIT2
Rubix:834541

Produktdetails : CATR32BX400X4A1G3F/C24CIT2 Hubzylinder elektromechanisch
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 400 mm |
|---|---|
| Zugkraft | 1500 N |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Zolltarifcode | 85439000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
935,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.113,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
