78 91 125. Electronic-Super-Knips

Electronic-Super-Knips

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:78 91 125
Rubix:1119994
EAN:4003773065081
78 91 125. Electronic-Super-Knips

Technische Zusammenfassung

Backenformdiagonal
Länge der Backen9 mm
Länge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 78 91 125. Electronic-Super-Knips


Kompakt, präzise und leicht – der Knipex Seitenschneider 78 91 125 ist das optimale Werkzeug für filigrane Schneidarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik.

Eigenschaften:
Der Präzisionsseitenschneider Knipex 78 91 125 eignet sich ideal für exakte Schneidarbeiten an feinen Drähten, selbst bei direktem Kontakt mit empfindlichen Bauteilen. Die ohne Facette ausgeführten Schneiden mit Mikro-Versatz ermöglichen saubere, präzise Schnitte ohne Beschädigung angrenzender Komponenten. Für ein müheloses Handling ist die Zange mit einem reibungsfreien Öffnungsfedermechanismus und einer rostfreien, genieteten Gelenkverbindung ausgestattet. Der abschraubbare Drahtklemme verhindert das Wegspritzen von Schnittresten – ideal für Arbeiten auf Leiterplatten oder in Reinraumanwendungen. Ergonomisch geformte Griffe mit Zwei-Komponenten-Hüllen sorgen für komfortables Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.

Spezifikationen:
• Gewicht: 57 g
• Maße: 125 x 50 x 16 mm
• Werkstoff: brünierter Spezial-Werkzeugstahl
• Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
• Schneidleistung Weichdraht: bis Ø 1,6 mm
• Schneidleistung mittelharter Draht: bis Ø 1,2 mm
• Schneidleistung harter Draht: bis Ø 0,6 mm
• Induktiv gehärtete Schneiden, Härte ca. 64 HRC
• Schneidenlänge: 9 mm
• Maulstärke (an der Gelenkstelle): 7,5 mm
• Kopflänge: 13,5 mm

Normen:
• DIN ISO 9654
• REACH-konform

Markeninformationen:
Knipex ist ein deutsches Familienunternehmen mit Sitz in Wuppertal, gegründet 1882. Spezialisiert auf hochwertige Präzisionszangen, ist Knipex international als Qualitätsführer im Bereich professionelles Handwerkzeug etabliert. Mit einem umfangreichen Sortiment und weltweiter Präsenz in über 100 Ländern setzt das Unternehmen Maßstäbe in Qualität, Langlebigkeit und Innovation.

Stärken

• Hochpräzises Schneiden ab Ø 0,2 mm dank exakt geschliffener Spitzen
• Schneiden ohne Facette für saubere, bündige und sichere Schnitte
• Leichtgängiger Betrieb durch reibungsfreie Feder und Öffnungsbegrenzung
• Abschraubbarer Drahtklemme für sauberes Arbeiten ohne Schnittreste

Anwendungen

Diese Elektronik-Seitenschneider-Zange ist speziell für präzise Anwendungen in anspruchsvollen technischen Umgebungen konzipiert. Ideal für Arbeiten an Leiterplatten, Mikroteilen oder in der Feinmechanik. Besonders geschätzt von Industrieelektrikern, Funktechnikern, Elektronikern und Mechatronikern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x68x16 mm
Backenformdiagonal
Länge der Backen9 mm
Länge125 mm
Gewicht57 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9538640035 Elektr.-Seitenschn.F9 125mm Super Knips Knipex
  • rubix-de:53440035, 9538640035
  • rubix:2932907
  • hersteller:9538640035
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
21,78 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite