78 61 125. Electronic-Super-Knips

Electronic-Super-Knips

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:78 61 125
Rubix:1031002
EAN:4003773035404
78 61 125. Electronic-Super-Knips

Technische Zusammenfassung

Backenformdiagonal
Länge der Backen9 mm
Länge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 78 61 125. Electronic-Super-Knips


Für hochpräzise Schneidarbeiten konzipiert, ist dieser Präzisions-Seitenschneider ideal für den Einsatz in der Elektronik sowie in der Feinmechanik. Dank seines geringen Gewichts, seiner außergewöhnlichen Präzision und langen Lebensdauer gewährleistet er selbst bei feinsten Drähten und Glasfasern einen sauberen und zuverlässigen Schnitt.

Eigenschaften:
Die Knipex Electronic Super Knips® 78 61 125 überzeugt durch ihre scharf geschliffenen Schneiden ohne Facette, die einen präzisen, gratfreien Schnitt ermöglichen – besonders bei oberflächenbündigen Anwendungen. Dank feinbearbeiteter Spitzen können weiche Drähte bereits ab Ø 0,2 mm exakt geschnitten werden. Die robuste Gelenkkonstruktion mit Edelstahlniet sorgt für hohe Langlebigkeit. Durch die kontrollierte Mikroversetzung der Schneidkanten wird der Verschleiß minimiert und die Standzeit des Werkzeugs verlängert. Ein reibungsfreier Öffnungsfedermechanismus sowie die integrierte Öffnungsbegrenzung bieten zusätzlichen Bedienkomfort. Die ergonomisch geformten Zwei-Komponenten-Griffe gewährleisten eine sichere und komfortable Handhabung – auch bei längerem Einsatz.

Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 125 mm
• Kopfbreite: 13,5 mm
• Gelenkdicke: 7,5 mm
• Schneidenlänge: 9 mm
• Gewicht: 56 g
• Oberfläche: brüniert
• Material: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
• Schneidenhärte: ca. 62 HRC
• Schneidleistung weicher Draht: bis Ø 1,6 mm
• Schneidleistung halbharter Draht: bis Ø 1,2 mm

Normen:
• DIN ISO 9654
• REACH-konform

Markeninformationen:
Knipex ist seit über 140 Jahren ein führender deutscher Hersteller professioneller Zangenlösungen. Mit Sitz in Wuppertal entwickelt und produziert das Unternehmen rund 1.000 verschiedene Zangentypen, die weltweit in über 100 Länder exportiert werden. Knipex steht für kompromisslose Qualität, Präzision und Innovationskraft. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung optimiert Knipex Leistung, Langlebigkeit und Ergonomie seiner Werkzeuge – speziell für die hohen Anforderungen in Industrie, Handwerk und technischer Instandhaltung.
Auch zum Schneiden von Glasfaserkabeln (Faseroptik) geeignet. Schneidkanten zusätzlich induktionsgehärtet, Schneidkantenhärte ca. 64 HRC. Spezialwerkzeugstahl, mehrstufig ölgehärtet. Präzisionszange für ultrafeine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneidkanten ohne Fase. Präzise geformte Spitzen schneiden auf einer Platine liegende Drähte ab 0.2 mm dia.. Scherschnitt mit kontrollierter Mikro-Schneidkantenversetzung für das präziseste Schneiden selbst der dünnsten Drähte und für eine lange Lebensdauer. Gelenk mit Niete aus Edelstahl. Extrem geschmeidige Bewegung für minimale Ermüdung des Anwenders. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzer. Spezialwerkzeugstahl, mehrstufig ölgehärtet.

Stärken

• Ergonomische Griffe und reibungsfreier Federmechanismus für ermüdungsfreies Arbeiten
• Höchste Schnittpräzision durch scharfe Schneiden ohne Facette
• Optimal für feine Drähte ab Ø 0,2 mm, auch für bündige Schnitte geeignet

Anwendungen

Die Knipex Electronic Super Knips® 78 61 125 ist prädestiniert für anspruchsvolle Schneidarbeiten in der Elektronikfertigung, Telekommunikation, Feinmechanik und Mechatronik. Sie eignet sich hervorragend für das präzise Schneiden von dünnen Drähten an elektronischen Bauteilen, Gehäusen oder Leiterplatten sowie für das Ablängen von Glasfaserkabeln – insbesondere bei Arbeiten mit Lichtwellenleitern

Technische Informationen


Attribute
Backenformdiagonal
Länge der Backen9 mm
Länge125 mm
Schnittleistung1,6 mm
Gewicht56 g
Zolltarifcode82032000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9538640016 Elektr.-Seitenschn.F6 125mm Super Knips
  • rubix-de:53440016, 9538640016
  • rubix:1039221
  • hersteller:9538640016
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
18,54 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite