9538640035 Elektronik-Seitenschneider F9 125mm Super Knips

Super

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:53440035, 9538640035
Rubix:2932907
Hersteller:9538640035
9538640035 Elektr.-Seitenschn.F9 125mm Super Knips Knipex

Produktdetails : 9538640035 Elektronik-Seitenschneider F9 125mm Super Knips


Elektr.-Seitenschn.F9 125mm Super Knips Knipex
Elektronik-Seitenschneider Super Knips® Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (64 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Technische Informationen


Attribute
21,78 exkl. MwSt.
/ Stück
25,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std