Referenzen
Ringfeder Gerwah:GWE5104-19 16/14-K1K2
Rubix:1742547

Produktdetails : GWE5104-19 16/14-K1K2 Elastomerkupplung
Die besondere Baureihe "GWE 5104" kann in zwei verschiedenen Ausführungen erworben werden. Die erste Ausführung beinhaltet alle Größen bis einschließlich 19 und ist einfach geschlitzt, wohingegen ab Größe 24 die Kupplung zweifach geschlitzt ist. Aufgrund der außergewöhnlichen Bauform ist die Kupplung maßlich austauschbar mit den Produkten anderer Hersteller. Beide Ausführungen sind mit Elastomersternen in unterschiedlichen Shorehärten erhältlich und bestechen durch ihre hohe Dämpfungseigenschaft.
Elastomerkupplung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 19 |
|---|---|
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Gewicht | 0,158 kg |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Typ | 5104 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
