GWE5107-19 14H7/16H7 Elastomerkupplung mit Spreizdorn
Elastomerkupplung mit Spreizdorn
Siehe technische InformationenReferenzen
Ringfeder Gerwah:GWE5107-19 14/16
Rubix:963241

Produktdetails : GWE5107-19 14H7/16H7 Elastomerkupplung mit Spreizdorn
Die Baureihe "GWE 5107" ist eine kompakte und spielfreie Elastomerkupplung mit Spreizdorn und Klemmnabe. Aufgrund der Spreiznabe ist selbst eine Montage in einer Hohlwelle möglich.
Elastomerkupplung mit Spreizdorn
Stärken
• spielfrei
• steckbar
• schwingungsdämpfend
• Drehmomente von 0,5 - 650 Nm
• Ausgleich von radialem, axialem und winklingem Wellenversatz
• elektrisch isolierend
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 19 |
|---|---|
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Gewicht | 0,158 kg |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Typ | 5107 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
