Metrische Ringe -Federscheibe Spartex RONFLEXB28A1, Durchmesser, metrisch: M27 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A1 | Norm: DIN 137

Elastische Scheiben Form A, gewölbt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONFLEXB28A1
Rubix:3373523
Hersteller:01372027
EAN:4043377025364
DIN137 B 27 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser28 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Außendurchmesser50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN137 B 27 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt


Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A1 50X28X2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser28 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Außendurchmesser50 mm
Normdin 137
Typelastische scheiben
Durchmesser, metrischm27
Stärke2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,57 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
55,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

28 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

50 mm

Durchmesser, metrisch

m27
Wählen Sie Varianten (58)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an