DIN7980 3.5 A4 Federring für Zylinderschrauben
Elastische Unterlegscheiben für Schrauben TC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASTC3,5A4
Rubix:3378761
Hersteller:7980435
EAN:4043377404985


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 6,1 mm |
Produktdetails : DIN7980 3.5 A4 Federring für Zylinderschrauben
Federring für Zylinderschrauben
Federringe für Zylinderschrauben A4 6,1X3,5X1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 6,1 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Typ | elastische unterlegscheiben für schrauben tc |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
6,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
3,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
6,1 mm
Durchmesser, metrisch
M3,5