DIN6796 8X18X2 FST PH Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASCUV8PHO
Rubix:129614
Hersteller:006796.00400.0080.000
EAN:4043952474662


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN6796 8X18X2 FST PH Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Elastische Unterlegscheibe, gewölbt, D.8, phosphatiert, DIN 6796
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2950 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Typ | federscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std