Federscheibe Spartex RONW6A1.4571, Durchmesser, metrisch: M6 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A5 | Norm: DIN 127
Elastische Unterlegscheiben Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONW6A1.4571
Rubix:3373473
Hersteller:012745716
EAN:4043377024930


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a5 |
| Außendurchmesser | 11,8 mm |
Produktdetails : DIN127 B 6 A5 Federing Form B=glatt
Federing Form B=glatt
Federringe Form B A1.4571 11,8X6X2,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a5 |
| Außendurchmesser | 11,8 mm |
| Norm | din 127 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
128,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
6 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
11,8 mm
Durchmesser, metrisch
m6