Federscheibe Spartex RONW36A4, Durchmesser, metrisch: M36 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 127

Elastische Unterlegscheiben Form B

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONW36A4
Rubix:3373464
Hersteller:0127436
EAN:4043377024817
DIN127 B 36 A4 Federing Form B=glatt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser36 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Außendurchmesser58,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN127 B 36 A4 Federing Form B=glatt


Federing Form B=glatt
Federringe Form B A4 58,2X36X6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser36 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Außendurchmesser58,2 mm
Normdin 127
Durchmesser, metrischm36
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,35 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
83,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

36 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

58,2 mm

Durchmesser, metrisch

m36
Wählen Sie Varianten (57)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an