Federscheibe Spartex RONDELASFC3,5A1, Durchmesser, metrisch: M3,5 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A1 | Norm: DIN 128

Elastische Unterlegscheiben Form A, gewölbt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONDELASFC3,5A1
Rubix:3373485
Hersteller:0128235
EAN:4043377025081
DIN128 A 3.5 1.4310 Federring, A=gewölbt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser3,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Außendurchmesser0,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN128 A 3.5 1.4310 Federring, A=gewölbt


Federring, A=gewölbt
Federringe Form A, gewölbt A1 0,7X3,5X1,1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Außendurchmesser0,7 mm
Normdin 128
Durchmesser, metrischm3,5
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,30 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
22,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

3,5 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

0,7 mm

Durchmesser, metrisch

m3,5
Wählen Sie Varianten (32)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an