Spannbolzen Spartex GOELAS8X65A1ISO, Durchmesser: 8 mm | Länge: 65 mm | Norm: DIN 1481 / ISO 8752
Elastische Stifte, geschlitzt, massiv
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOELAS8X65A1ISO
Rubix:3392343
Hersteller:875228 65
EAN:4043377139481


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : ISO8752 8X65 1.4310 Spiralspannstifte, Regelausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 8X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1481 / iso 8752 |
| Typ | geschlitzte elastische stifte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
8 mm
Länge
65 mm