DIN6796 4X9X1 A2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen

Elastische Schüsselscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONDELASCUV4A2
Rubix:149888
Hersteller:679624
EAN:4043377145260
DIN6796 4X9X1 A2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6796 4X9X1 A2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen


Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen A2 9X4X1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser9 mm
NormDIN 6796
Typelastische unterlegscheibe in mulde
Durchmesser, metrischM4
Stärke1 mm
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

4 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

9 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

M4