DIN137 A 6 A4 Federscheibe Form A=gewölbt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXA6,4A4
Rubix:3373506
Hersteller:013746
EAN:4043377399045


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 11 mm |
Produktdetails : DIN137 A 6 A4 Federscheibe Form A=gewölbt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form A, gewölbt A4 11X6,4X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
10,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
6,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
11 mm
Durchmesser, metrisch
M6