DIN137 B 24 A4 Federscheibe Form B=gewellt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB25A4
Rubix:3373522
Hersteller:01374024
EAN:4043377399137


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 44 mm |
Produktdetails : DIN137 B 24 A4 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A4 44X25X1,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Stärke | 1,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,20 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
25 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
44 mm
Durchmesser, metrisch
M25