Referenzen
Spartex:RONFLEX3,5Z
Rubix:524550
Hersteller:000137.00101.0035.000
EAN:4043952057599


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 7 mm |
Produktdetails : DIN137 A 3.5 FST MZN Federscheibe Form A=gewölbt
DIN 137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federscheiben Form A = gewölbt Abmessung: A 3,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 1,4 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
3,5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Durchmesser, metrisch
M3