DIN137 B 22 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB23A1
Rubix:3373520
Hersteller:01372022
EAN:4043377025340


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : DIN137 B 22 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A1 40X23X1,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Stärke | 1,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,83 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
23 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
40 mm
Durchmesser, metrisch
M22