Referenzen
3M:7000051760
Rubix:3479216
Hersteller:7000051760
EAN:50021200184715

Produktdetails : SJ5514W Elastikpuffer, Weiß, 20,6 x 13,1mm
Der Anschlagpuffer 3M Bumpon SJ5514 ist ein selbstklebender Schutz, der als Fuß, Anschlagpuffer und Distanzstück verwendet werden kann. Die flache Oberseite bietet eine höhere Tragfähigkeit und eine bessere Verschleißfestigkeit. Weiß, Breite 20,6 mm x Höhe
Selbstklebender 3M Bumpon Elastikpuffer SJ5514W aus Polyurethan (frei von Weichmachern). Reduziert Vibrationen und schützt Oberflächen vor Kratzern und Flecken.
Stärken
Einfache Verklebung mit dem druckempfindlichen Klebstoff von 3M.
-Die 3M™ Bumpon™ Schutzprodukte bestehen aus Polyurethan und enthalten keine Weichmacher
-Hohe rutschhemmende Wirkung.
-Verkratzt und verschmutzt Oberflächen nicht.
-Reduziert Vibrationen und Geräusche.
-Reißt nicht und verhärtet nicht.
-Die 3M™ Bumpon™ Schutzprodukte bestehen aus Polyurethan und enthalten keine Weichmacher
-Hohe rutschhemmende Wirkung.
-Verkratzt und verschmutzt Oberflächen nicht.
-Reduziert Vibrationen und Geräusche.
-Reißt nicht und verhärtet nicht.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 238x182x238 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5307 g |
| Länge | 20,6 mm |
| Breite | 13,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
510,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
606,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage