Referenzen
3M:7000051757
Rubix:3479181
Hersteller:7000051757
EAN:50021200184586

Produktdetails : SJ5027G Elastikpuffer, Grau, 16,0 x 7,9mm
Das Schutzelement 3M Bumpon SJ5027 ist ein selbstklebender Gummischutz, der als Fuß, Anschlagpuffer und Abstandshalter verwendet werden kann. Die halbkugelförmige Form bietet eine hervorragende Schall- und Energieabsorption. Grau, Breite 16,0 mm
3M Bumpon SJ5027G Elastikpuffer in Grau: selbstklebend, rutschfest und vibrationsdämpfend. Schützt Oberflächen vor Kratzern/Flecken.
Stärken
Einfache Verklebung mit dem druckempfindlichen Klebstoff von 3M.
-Die Schutzprodukte 3M™ Bumpon™ bestehen aus Polyurethan und enthalten keine Weichmacher
-Hohe Rutschfestigkeit.
-Verkratzt und verschmutzt Oberflächen nicht.
-Reduziert Vibrationen und Geräusche.
-Reißt nicht und härtet nicht aus.
-Die Schutzprodukte 3M™ Bumpon™ bestehen aus Polyurethan und enthalten keine Weichmacher
-Hohe Rutschfestigkeit.
-Verkratzt und verschmutzt Oberflächen nicht.
-Reduziert Vibrationen und Geräusche.
-Reißt nicht und härtet nicht aus.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 121x172x213 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1588 g |
| Länge | 16 mm |
| Breite | 7,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
285,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage