9376900092 Krallenbacken-Set 90mm mitstufe

Krallenbacken-Stz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Röhm:166514
Rubix:1947280
Hersteller:166514
9376900092 Krallenbacken-Stz. 92mm m. Feinstufe Röh

Technische Zusammenfassung

Typkrallenbacke skb mit feinstufe

Produktdetails : 9376900092 Krallenbacken-Set 90mm mitstufe


Krallenbacken-Set 90mm mit Feinstufe RÖHM
Krallenbackensatz SKB mit Feinstufe für NC-Kompaktspanner Spannlösungen wie das Prägeverfahren liegen voll im Trend. Dabei wird mit einer Prägestation eine Markierung auf das Werkstück geprägt. Beim Einspannen in den Schraubstock greifen spezielle Prägespannbacken genau in diese kleinen Vertiefungen. Und genau denselben Effekt bieten die innovativen RÖHM-Krallenbacken SKB. Doch kommen Sie mit dieser Technologie noch schneller und kostengünstiger ans Ziel. Denn „Prägen“ und Spannen erfolgen in einem Arbeitsgang - und eine Prägestation können Sie sich sparen. Ausführung: Mit gehärteten Krallenspitzen. Dadurch werden die Haltekräfte gegenüber Standardbacken um den Faktor 3-5 erhöht und eine 5-Seiten-Bearbeitung in einer Aufspannung ermöglicht. Dies führt zu einem geringeren Materialverlust am Werkstück, verkürzten Durchlaufzeiten sowie reduzierten Produktions- und Stückkosten. Anwendung: Einsetzbar zum manuellen oder hydraulischen Spannen von parallelen Roh- und Sägeteilen auf Schraubstöcken. Universell einsetzbar durch Anschrauben an die RÖHM NC-Kompaktspanner. Klevere Alternative zum Prägen.

Technische Informationen


Attribute
Typkrallenbacke skb mit feinstufe
453,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
539,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage