PRK25CPP.D1/4P-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK25CPP.D1/4P-200-M12
Rubix:3884321
Hersteller:50153719

Produktdetails : PRK25CPP.D1/4P-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Grenzreichweite: 0,05 ... 16 m
Applikation: Detektion umstretchter Objekte; Grenzreichweite: 0,06 ... 10 m; Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
