LS25CPP/8X-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS25CPP/8X-200-M12
Rubix:3884204
Hersteller:50153710

Produktdetails : LS25CPP/8X-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Aktivierungseingang
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 30 m; Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
