PRK5B.M1/PX-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK5B.M1/PX-200-M12
Rubix:3885649
Hersteller:50149767
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK5B.M1/PX-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Applikation: Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von Flaschengebinde, Erkennung von semi transparenten Medien
Applikation: Erkennung von Flaschengebinde, Erkennung von semi transparenten Medien, Erkennung von transparenten Folien; Grenzreichweite: 0,03 ... 6 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
(dunkelschaltend durch Verpolung von UB); Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 3 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
84,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage