LS3CL1/8X-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS3CL1/8X-200-M12
Rubix:3885877
Hersteller:50137200
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS3CL1/8X-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender


Grenzreichweite: 0 ... 10 m
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 10 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
174,00 exkl. MwSt.
/ Stück
207,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage