LS5B/XX-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS5B/XX-200-M12
Rubix:3885477
Hersteller:50149741

Produktdetails : LS5B/XX-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 15 m
Grenzreichweite: 0 ... 15 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 3 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
