Referenzen
Leuze electronic:CSL710-T40-2210.A-M12-67
Rubix:3886290
Hersteller:50146821

Produktdetails : CSL710-T40-2210.A-M12-67 Lichtvorhang Sender
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 2.210 mm; Strahlabstand: 40 mm; Versorgungsspannung: DC; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30,4 mm x 40,3 mm x 2.313 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 2.210 mm; Strahlabstand: 40 mm; Versorgungsspannung: DC; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30,4 mm x 40,3 mm x 2.313 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.046,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.244,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
