LS412B/DX-M12 Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS412B/DX-M12
Rubix:3884143
Hersteller:50140150
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS412B/DX-M12 Einweg-Lichtschranke Sender


Sonderausführung: Deaktivierungseingang
Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 60 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.36 V
Spannung36 V
84,00 exkl. MwSt.
/ Stück
99,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage