Referenzen
Leuze electronic:LS5B
Rubix:3884914
Hersteller:50145237

Produktdetails : LS5B Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 15 m
Grenzreichweite: 0 ... 15 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
