ELC110R17-900 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ELC110R17-900
Rubix:3884726
Hersteller:72001109
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ELC110R17-900 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 17 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Ansprechzeit: 13,4 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR; Abmessung: 34,7 mm x 915 mm x 39,3 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 17 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Ansprechzeit: 13,4 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR; Abmessung: 34,7 mm x 915 mm x 39,3 mm

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
954,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.135,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage