BCL 600I OM 100 Stationärer Barcodeleser

Stationärer Barcodeleser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:BCL 600I OM 100
Rubix:3881327
Hersteller:50132844
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BCL 600I OM 100 Stationärer Barcodeleser


Funktionen: Referenzcodevergleich, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige
Funktionen: Referenzcodevergleich, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 400 ... 900 mm; Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner; Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, RS 485, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm; Anzeige: monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung, LED; Bedienelemente: Taste(n); Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung10 V
6.528,00 exkl. MwSt.
/ Stück
7.768,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage