Referenzen
Leuze electronic:HRTL 8/66.09-150-S12
Rubix:3880740
Hersteller:50115688

Produktdetails : HRTL 8/66.09-150-S12 Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,025 ... 0,2 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 2.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, drehbar 90°; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 40 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,025 ... 0,2 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 2.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, drehbar 90°; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 40 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
571,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
679,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
