248.58 Unverwechselbare Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW9/rot
Einstecktülle NW 7,8
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:248.58
Rubix:343308
Hersteller:107684
EAN:4047322062275

Dokumente
Produktdetails : 248.58 Unverwechselbare Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW9/rot
Unverwechselbare Einstecktülle NW 7,8, MS blank, Tülle LW 6, grün, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | lw 9 |
| Werkstoff | messing blank |
| Profil | nw 7,8 |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,59 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
