243.17-N Einstecktülle für Kupplungen NW 5, MS vernickelt, Tülle LW 6

Einstecktülle NW 5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:243.17-N
Rubix:343074
Hersteller:107178
EAN:4047322058674
243.17-N Einstecktülle für Kupplungen NW 5, MS vernickelt, Tülle LW 6

Technische Zusammenfassung

Typeinstecktülle nw 5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 243.17-N Einstecktülle für Kupplungen NW 5, MS vernickelt, Tülle LW 6


Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Messing vern., Tülle LW 6, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Typeinstecktülle nw 5
HerkunftslandGR
Zolltarifcode74122000
1,97 exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen