172 D Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 9 mm, Messing
Y-Schlauchverbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:172 D
Rubix:1637551
Hersteller:134510
EAN:4047322487511

Dokumente
Produktdetails : 172 D Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 9 mm, Messing
Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 9 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | y-schlauchverbindungsstutzen |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen