258.77 Gew.dichtfaden -50°C bis 130°C, DVGW/KTW, PN max. 5bar/16bar
Gewindedichtfaden
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:258.77
Rubix:343654
Hersteller:114124
EAN:4047322066976

Dokumente
Produktdetails : 258.77 Gew.dichtfaden -50°C bis 130°C, DVGW/KTW, PN max. 5bar/16bar
Gewindedichtfaden, Temp. -55°C bis 150°C, DVGW + KTW Zulassung nach DIN EN 751-1, PN max. 5 bar (Gas), 16 bar (Trinkwasser)Universell einsetzbares, nicht aushärtendes Gewindedichtmittel in Form eines imprägnierten Nylonfadens.- für sämtliche Metall- und Kunststoffgewindekombinationen- für Trink- und Abwasser, Gas, Druckluft und Industrieöle- für wässrige und nicht-wässrige FluideSaubere Verarbeitung, justierbar, nicht aushärtend, geruchsfrei, gute chemische Beständigkeit.DVGW-Freigabe gemäß DIN 751-1 und DIN 30660, Prüfzeichen DV-5142 AU 0166. KTW-Freigabe für Heißwasser bis 95 °C und Drücke bis 16 bar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 123 g |
|---|---|
| Typ | gewindedichtfaden |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
