243.09/4 Nippel für Kupplungen NW 2,7, MS blank, für Schlauch 5x3
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.09/4
Rubix:343037
Hersteller:107081
EAN:4047322058162

Dokumente
Produktdetails : 243.09/4 Nippel für Kupplungen NW 2,7, MS blank, für Schlauch 5x3
Nippel für Kuppl. NW 2,7, Messing blank, für Schlauch 5x3, SW 7, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
