164.038-12 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, R3/8 a. Ø12mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:164.038-12
Rubix:340690
Hersteller:109671
EAN:4047322199131



Dokumente
Produktdetails : 164.038-12 L-MehrfachverteileR, 2-fach drehbar, R3/8 a. Ø12mm
L-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 2-fach, drehbar, R 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Typ | l-mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
