MSN2382 Sechskant-Gegenmutter, G 2, SW 70, Messing vernickelt
Gegenmutter sechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN2382
Rubix:1634825
Hersteller:136695
EAN:4047322507684

Dokumente
Produktdetails : MSN2382 Sechskant-Gegenmutter, G 2, SW 70, Messing vernickelt
Sechskant-Gegenmutter, G 2, SW 70, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | gegenmutter sechskant |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
